Roulement rigide à billes FAG 6019-Z, Diamètre extérieur : 145 mm | Largeur : 24 mm | Diamètre intérieur : 95 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6019-Z
Rubix :0255-1015177
Fabricant :0190945230000
EAN :4012801274821


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 145 mm |
| Largeur | 24 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6019 1 FLASQUE 95X145X24
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes est composé d’une cage en tôle d’acier et d’une flasque métallique. Il ne convient pas pour les charges momentanées.
Informations sur la marque:
Avec une présence dans plus de 50 pays à travers le monde, Schaeffler fournit des solutions technologiques de pointe pour une large gamme d'industries, notamment l'automobile, l'aérospatiale, l'énergie, et bien d'autres. La marque FAG, du groupe Schaeffler, s’est rapidement imposée comme un leader incontesté du secteur des roulements grâce à son engagement envers l'innovation, la qualité et la durabilité.
Ce roulement rigide à une rangée de billes est composé d’une cage en tôle d’acier et d’une flasque métallique. Il ne convient pas pour les charges momentanées.
Informations sur la marque:
Avec une présence dans plus de 50 pays à travers le monde, Schaeffler fournit des solutions technologiques de pointe pour une large gamme d'industries, notamment l'automobile, l'aérospatiale, l'énergie, et bien d'autres. La marque FAG, du groupe Schaeffler, s’est rapidement imposée comme un leader incontesté du secteur des roulements grâce à son engagement envers l'innovation, la qualité et la durabilité.
Points forts
Ce roulement rigide à billes FAG présente une conception simple et un fonctionnement robuste, offrant une fiabilité inégalée. Son faible couple de frottement permet d'atteindre des vitesses élevées, optimisant ainsi les performances des équipements. Il est capable de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens, assurant une grande polyvalence pour diverses applications industrielles. Le déflecteur offre une protection essentielle contre la contamination, empêchant les particules nuisibles d'entrer dans le roulement et de causer des dommages. Il maintient également une lubrification interne propre et efficace, réduisant la friction et l'usure pour un fonctionnement fluide et silencieux. En prolongeant la lubrification et en protégeant contre la contamination, le déflecteur améliore la performance globale du roulement, augmentant sa précision, sa fiabilité et sa durée de vie, tout en diminuant les besoins de maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 145 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Etancheité | une flasque métallique |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 60..-z |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 5300 rpm |
| Vitesse limite | 6300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 54000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 64000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,29 € HT
/ unité
212,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h