Roulement rigide à billes SNR 6004HVZZ, Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 20 mm
Roulement à billes spécial
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :6004HVZZ
Rubix :0302-1298198
EAN :3413520358167




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 12 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6004 2 FLASQUES C3 HAUTE VITESSE 20X42X12
La gamme Topline des solutions techniques prêtes à l'emploi pour les applications extrêmes.
Elle se décline en 5 lignes de produits en fonction des contraintes applicatives pour lesquelles SNR apporte une solution en adaptant les caractéristiques de ses roulements.
Disponible sur étagère, cette gamme de roulements à la qualité premium apportera une solution à chacune de vos applications extrêmes.
Roulement rigide à billes TOPLINE, contact radial, cage polyamide, déflecteurs des deux côtés, pour application haute vitesse
Points forts
Expertise : Des solutions techniques optimisées, une marque premium, gamme en optimisation continue qui bénéficie de l'expertise des équipes du groupe NTN
Unique : Gamme catalogue prête à l'emploi, déclinée sur les séries populaires 6000, 6200, 6300
Disponible : Disponible sur stock
Unique : Gamme catalogue prête à l'emploi, déclinée sur les séries populaires 6000, 6200, 6300
Disponible : Disponible sur stock
Applications
Hautes vitesses jusqu'à 900 000 N.Dm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6000 |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 18000 rpm |
| Vitesse limite | 26000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9200 N |
| Poids | 0,068 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,90 € HT
/ unité
14,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h