Roulement rigide à billes PTN 63800-2Z, Diamètre extérieur : 19 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 10 mm
Roulement à billes à gorge profonde
Voir les informations techniquesRéférences
PTN :63800-2Z
Rubix :Y600-1510871
Fabricant :897971
EAN :3660338513145





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 63800ZZ
Éléments roulants ronds trempés à cœur avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
Points forts
Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement
Applications
Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 63800 |
| Matière | acier chromé |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 34000 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 760 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1590 N |
| Poids | 0,0074 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,80 € HT
/ 10 unités
4,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours