Roulement rigide à billes PTN 61909-2RS, Diamètre extérieur : 68 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 45 mm
Roulement à billes à gorge profonde
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :61909-2RS
Rubix :Y600-1485030
Fabricant :893806
EAN :3660338462610




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 12 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 61909 ETANCHE IMPORT 45X68X12
Éléments roulants ronds trempés à cœur avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
2RS - Roulements à billes à gorges profondes
Points forts
Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement
Applications
Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 61900 |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 4800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12200 N |
| Poids | 0,126 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,40 € HT
/ 10 unités
168,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours