Roulement rigide à billes PTN 6007, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 35 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :6007
Rubix :Y600-1484912
Fabricant :893921
EAN :3660338463761
RLT A BILLES 6007 IMPORT 35X62X14

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6007 IMPORT 35X62X14


Éléments roulants ronds trempés à cœur avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
OUVERT - Roulements à billes à gorges profondes

Points forts


Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement

Applications


Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur14 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série6000
Cageacier
Vitesse limite13300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r10330 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr15960 N
Poids0,151 kg
17,30 HT
/ 10 unités
20,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.