Roulement à billes à contact oblique FAG 7324-B-XL-MP-UB, Diamètre extérieur : 260 mm | Diamètre intérieur : 120 mm | Largeur : 55 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7324-B-XL-MP-UB
Rubix :0255-1433734
Fabricant :0893853730000
EAN :4054369902020
ROULEMENT A BILLES 7324-B-MP-UB XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur260 mm
Largeur55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7324-B-MP-UB XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur260 mm
Largeur55 mm
Jeu Radialc8
Etancheitéouvert
Série73..-b-xl-mp-ub
Cagelaiton
Poids14,04 kg
Vitesse de référence2850 rpm
Vitesse limite4350 rpm
Angle40 °
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge statique de base, radiale - C0r285000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr275000 N
1 571,38 € HT
/ unité
1 885,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.