Roulement à billes à contact oblique FAG 7307-B-XL-TVP, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 21 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7307-B-XL-TVP
Rubix :0255-1029398
Fabricant :0167259640000
EAN :4012801166430
ROULEMENT A BILLES 7307B.TVP XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7307B.TVP XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 73..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur21 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73..-b-xl-tvp
Cagepolyamide
Vitesse de référence7900 rpm
Vitesse limite11900 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r27500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr45500 N
51,94 € HT
/ unité
62,33 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.