Roulement à billes à contact oblique NTN 3310S, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 44.4 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :3310S
Rubix :0281-1002424
EAN :4547359530278


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 44,4 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3310 S NTN
Roulement à billes à contact oblique à deux rangées, avec fente de remplissage, angle de contact 30°.
Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage tôle, encoche de remplissage, ouvert
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead Cas : 7439-92-1 Concentration : >0,3 and <1%
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 44,4 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 3300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Angle | 32 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,01 € HT
/ unité
229,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours