Roulement à billes à contact oblique INA 3808-2RS, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 10 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
INA :3808-2RS
Rubix :0269-1002462
Fabricant :0009721180000
EAN :4064328581296


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3808 2RS INA
Angular contact ball bearing
Roulements à billes à contact oblique 38..-B-2RS-TVH, à deux rangées, joints d’étanchéité, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 38..-b-2rs-tvh |
| Vitesse limite | 6100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 6900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,06 € HT
/ unité
141,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h