Roulement à billes à contact oblique FAG 3210-BD-XL-TVH-L285, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 30.2 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :3210-B-TVH
FAG :3210-BD-XL-TVH-L285
Rubix :0255-1487582
Fabricant :0703222520000
EAN :4012802645545
ROULEMENT A BILLES 3210-BD-XL-TVH-L285 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur30,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3210-BD-XL-TVH-L285 FAG


Angular contact ball bearing 32..-BD, main dimensions according to DIN 628-3, double row, pressure angle α = 30 °
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-TVH, à deux rangées, X-life, cage en plastique

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur30,2 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série32..-bd-xl-tvh
Cagepolyamide
Vitesse de référence7600 rpm
Vitesse limite7800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r44000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr53000 N
98,90 € HT
/ unité
118,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.