Roulement de précision / de broche NSK 7312BEAT85SUCNB, Diamètre intérieur : 60 mm | Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 31 mm

Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7300

Voir les informations techniques

Références

NSK :7312BEAT85SUCNB
Rubix :0294-1142715
Fabricant :7312BEAT85SUN N
EAN :00029176637988
ROULEMENT A BILLES 7312BEAT85SUN NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7312BEAT85SUN NSK


Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité de charge (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).

Points forts

Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.

Applications

Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuge, les moteurs électriques et les ventilateurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur31 mm
Etancheitéouvert
Série7312b..
Cagepolyamide
Précisionp0 (normal / abec 1)
217,45 € HT
/ unité
260,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.