Roulement de précision / de broche NTN 7015UADG/GNP42U3G, Diamètre intérieur : 75 mm | Diamètre extérieur : 115 mm | Largeur : 20 mm

Roulement à billes à contact oblique de précision

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :7015UADG/GNP42U3G
Rubix :0281-1276397
EAN :4547359839463
ROULEMENT PRECISION 7015UADG/ GNP42U3G NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur115 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PRECISION 7015UADG/ GNP42U3G NTN


Le roulement de haute précision répond de manière performante aux utilisations en vitesse élevée, avec une efficacité accrue en terme de rigidité, capacité et précision. Le label ULTAGE de cette famille vous garantie un roulement d'excellent. Cette gamme répond parfaitement aux attentes de marchés exigeants tels que la machine-outil.
Le roulement de haute précision se divise en 3 catégories : roulements à billes à contact oblique de haute-précision, le roulement à rouleaux cylindriques de haute précision et les butées à billes haute précision.
Le roulement de haute précision répond de manière performante aux utilisations en vitesse élevée, avec une efficacité accrue en termes de rigidité, capacité et précision. Le label ULTAGE de cette famille vous garantit un roulement d'excellent. Cette gamme répond parfaitement aux attentes de marchés exigeants tels que la machine-outil.
Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage polyamide centrée sur billes

Points forts

Roulements de haute précision : standard, étanches, pour les applications à grande et très grande vitesse.
Version Ultage

Applications

Machines-outils
Equipements de production
Equipements médicaux
Equipements de transports
Equipements de fabrication

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur115 mm
Largeur20 mm
Etancheitéouvert
Sériemto7000
Matièreacier
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r45500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr47000 N
464,39 HT
/ unité
557,27 TTC
  • Livraison habituellement sous (32) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.