Roulement de précision / de broche SNR 7210HG1UJ74, Diamètre intérieur : 50 mm | Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 20 mm
Roulement à billes à contact oblique de précision
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :7210HG1UJ74
Rubix :0302-1027577
Fabricant :7210.H.G1UJ74
EAN :3413520176181




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 20 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT PRECISION 7210HG1UJ74 SNR
Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | mto7200 |
| Matière | acier |
| Cage | résine phénolique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 32500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 42800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,97 € HT
/ unité
359,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h