Roulement rigide à billes Timken 6306-2RS-C3, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
ROULEMENT A BILLES 6306
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :6306-2RS-C3
Rubix :0311-1165128
Fabricant :100416917
EAN :0087796293939





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 6306 ETANCHE C3 30X72X19
Les roulements à billes métriques Timken® offrent des performances fiables dans une large gamme d'applications et de conditions.
Points forts
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Applications
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6306 |
| Matière | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 14900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 26600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,00 € HT
/ 5 unités
175,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h