Roulement rigide à billes NSK 6310ZZ, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 27 mm | Diamètre intérieur : 50 mm
Roulement à billes 63
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :6310ZZ
Rubix :0294-1002913
EAN :00029176017131


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6310 2 FLASQUES 50X110X27
NSK est le leader mondial des roulements à billes à gorge profonde.
Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Single row deep groove ball bearings, main dimensions according to DIN 625-1, cover plate made of sheet steel on both sides of the bearing
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cm |
| Série | 6310.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 6000 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 38500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 62000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,16 € HT
/ unité
48,19 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours