Roulement rigide à billes NSK 6310ZNRC3, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 27 mm | Diamètre intérieur : 50 mm
Roulement à billes 63
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6310ZNRC3
Rubix :0294-1155557
Fabricant :6310ZNRC3 N
EAN :0029176069512




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6310 1 FLASQUE C3 RAINURE+CLIP 50X110X27
NSK est le leader mondial des roulements à billes à gorge profonde.
Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Deep groove ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of steel sheet on one side of the bearing, ring groove in sheath of outer race and associated snap ring, bearing play C3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Etancheité | une flasque métallique |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6310.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 6000 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 38500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 62000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,11 € HT
/ unité
117,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours