Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KNO16-B-PP
Douille à billes
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KNO16-B-PP
Rubix :0270-1106848
Fabricant :0244542730000
EAN :4012802438833


Résumé technique
| Série | kno..-b-pp |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 16 mm |
| Diamètre extérieur | 26 mm |
Détails articles : DOUILLE A BILLES KNO16-B-PP AUTO-ALIGNANTE
Roulements linéaires à billes KNO..-B-PP, fermés, étanches de tous côtés, regraissables, réglage angulaire
Palier linéaire à billes KNO-B-PP, version ouverte, scellé sur tous les côtés, avec dispositif de rélubrification, auto-alignant
Informations techniques
Attributs
| Série | kno..-b-pp |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 16 mm |
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Longueur | 36 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,86 € HT
/ unité
107,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h