Butée combinée à aiguilles et à rouleaux cylindriques INA NKXR50-XL

Roulement à aiguilles NKXR

Voir les informations techniques

Références

INA :NKXR50-XL
Rubix :0269-1005725
Fabricant :0507808670000
EAN :4012802736076
ROULEMENT AIGUILLES NKXR 50-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKXR 50-XL INA


Roulement à aiguilles à cage en tôle d'acier et avec butée à rouleaux cylindriques à cage en polyamide. Sans protection au niveau de la butée.

Points forts

Encombrement radial particulièrement réduit. Supporte des charges radiales importantes et axiales dans un sens. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur35 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr43000 N
Jeu Radialcn
Sérienkxr..-xl
Matièreacier
Vitesse de référence1700 rpm
Vitesse limite4800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r74000 N
Charge statique de base, axiale - C0a177000 N
Charge dynamique de base, axiale - Ca62000 N
Etancheitéouvert
310,77 HT
/ unité
372,92 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h