Butée combinée à aiguilles et à rouleaux cylindriques INA NKXR40-Z-XL

Roulement à aiguilles NKXR

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :NKXR40-Z-A
INA :NKXR40-Z-XL
Rubix :0269-1005722
Fabricant :0507918260000
EAN :4012802736267
ROULEMENT AIGUILLES NKXR 40 Z-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKXR 40 Z-XL INA


Roulement à aiguilles à cage en tôle d'acier et avec butée à rouleaux cylindriques à cage en polyamide. Muni d'une enveloppe de protection au niveau de la butée (Z).
Needle axial cylindrical roller bearing NKXR, axial part single acting, acc. to DIN 5429, without top cover, for oil lubrication.

Points forts

Encombrement radial particulièrement réduit. Supporte des charges radiales importantes et axiales dans un sens. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur32 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr29500 N
Jeu Radialcn
Sérienkxr..-z-xl
Matièreacier
Vitesse de référence2000 rpm
Vitesse limite6000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r47000 N
Charge statique de base, axiale - C0a148000 N
Charge dynamique de base, axiale - Ca56000 N
Etancheitéune flasque métallique
211,75 € HT
/ unité
254,10 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h