Butée combinée à aiguilles et à rouleaux cylindriques INA NKXR15-Z-XL
Roulement à aiguilles NKXR
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :NKXR15-Z-A
INA :NKXR15-Z-XL
Rubix :0269-1005710
Fabricant :0507917610000
EAN :4012802736243


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 23 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKXR 15 Z-XL INA
Roulement à aiguilles à cage en tôle d'acier et avec butée à rouleaux cylindriques à cage en polyamide. Muni d'une enveloppe de protection au niveau de la butée (Z).
Needle axial cylindrical roller bearing NKXR, axial part single acting, acc. to DIN 5429, without top cover, for oil lubrication.
Points forts
Encombrement radial particulièrement réduit. Supporte des charges radiales importantes et axiales dans un sens. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12100 N |
| Jeu Radial | cn |
| Série | nkxr..-z-xl |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 6500 rpm |
| Vitesse limite | 13000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 12700 N |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 28500 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 14400 N |
| Etancheité | une flasque métallique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,62 € HT
/ unité
126,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h