Roulement combiné à rouleaux INA ZARN2572-L-TV-A

Roulement à aiguilles avec butée à rouleaux

Voir les informations techniques

Références

INA :ZARN2572-L-TV-A
Rubix :0269-1276287
Fabricant :0016827250000
EAN :4012802430295
ROULEMENT COMBINE ZARN2572-LTV-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT COMBINE ZARN2572-LTV-A INA


Roulements à aig. avec butées à rouleaux cyl. ZARN..-L, à double effet, rondelle-arbre longue

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur75 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Charge dynamique de base, radiale - Cr24300 N
Sériezarn..-l-tv
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r41500 N
Charge statique de base, axiale - C0a199000 N
Charge dynamique de base, axiale - Ca80000 N
1 144,33 HT
/ unité
1 373,20 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h