Roulement combiné à rouleaux INA ZARF1560-TV-A
Roulement à aiguilles avec butée à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
INA :ZARF1560-TV-A
Rubix :0269-1302406
Fabricant :0016819070000
EAN :4012802469967


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : ROULEMENT COMBINE ZARF1560-TV-A INA
Roulements à aig. avec butées à rouleaux cyl. ZARF, à double effet, fixation par vis
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13000 N |
| Série | zarf..-tv |
| Cage | polyamide |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 17500 N |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 53000 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 24900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
657,52 € HT
/ unité
789,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours