Roulement à rouleaux cylindriques NTN NJ205EAT2XC3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide

Voir les informations techniques

Références

NTN :NJ205EAT2XC3
Rubix :0281-1514359
EAN :4550253049005
RLT A ROULEAUX CYLINDRIQUES 25X52X15

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A ROULEAUX CYLINDRIQUES 25X52X15


Adaptés aux charges radiales élevées et à une utilisation en palier libre ou fixe, les roulements à rouleaux cylindriques présentent un faible frottement et une bonne rigidité. Ils sont disponibles dans un large choix de modèles et de variantes répondant à des contextes précis : chaleur, déplacement axial, bruit en fonctionnement, vitesse, capacité, etc.
Ces roulements à rouleaux cylindriques NTN supportent des charges radiales importantes, assurent un maintien axial dans une direction et bénéficient d’une conception séparable facilitant le montage. Ils sont caractérisés par une cage en polyamide et un jeu radial interne augmenté.

Décryptage :
• NJ : roulement à une rangée de rouleaux cylindriques, avec deux épaulements sur la bague extérieure et un épaulement sur la bague intérieure ; supporte une charge axiale dans une direction
• EA : conception ULTAGE™ à capacité de charge accrue grâce à l’optimisation de la géométrie interne, sans augmentation des dimensions externes
• T2X : cage en polyamide
• C3 : jeu radial interne supérieur au jeu normal

Caractéristiques :
La conception à rouleaux cylindriques permet de supporter des charges radiales importantes grâce au contact linéaire entre les éléments roulants et les chemins de roulement. Le type NJ, doté de deux épaulements sur la bague extérieure et d’un épaulement sur la bague intérieure, assure le maintien axial de l’arbre dans une direction tout en conservant une capacité de charge radiale élevée, ce qui en fait une solution performante pour les applications exigeantes. 

La conception séparable permet de démonter les bagues entre elles, ce qui facilite les opérations de montage et de démontage, y compris lorsque des ajustements serrés sont nécessaires.

La gamme ULTAGE™ se distingue par une géométrie interne optimisée, qui augmente encore la capacité de charge et prolonge la durée de fonctionnement tout en permettant des conceptions compactes. La cage T2X en polyamide associe légèreté, solidité et résistance aux températures élevées. Enfin, le jeu radial interne C3, supérieur au jeu normal, fiabilise les applications soumises à des ajustements serrés, à des charges importantes ou à des variations thermiques significatives.

Entretien :
Une lubrification adaptée aux conditions de fonctionnement contribue à limiter l’usure des éléments roulants et des chemins de roulement. Des contrôles réguliers du bruit, des vibrations et de la température permettent de détecter précocement une dégradation du roulement ou de la lubrification.

La propreté du lubrifiant et de l’environnement de montage doit être préservée afin d’éviter l’introduction de contaminants. Une attention particulière est recommandée lorsque la cage en polyamide fonctionne à température élevée avec des huiles contenant des additifs extrême pression à base de soufre ou de phosphore, car ces conditions peuvent accélérer la dégradation du matériau.

Avantages clés :
• Supporte des charges radiales importantes grâce au contact linéaire des rouleaux
• Assure le maintien axial de l’arbre dans une direction
• Facilite les opérations de montage et de démontage grâce à la conception séparable
• Contribue à compenser les effets des ajustements serrés et des dilatations thermiques grâce au jeu C3
• Permet de concevoir des ensembles compacts grâce à la capacité de charge accrue de la gamme ULTAGE™

Applications :
Les roulements à rouleaux cylindriques de type NJ.EA.T2X.C3 sont conçus pour supporter des charges radiales élevées tout en assurant le positionnement axial de l’arbre dans une seule direction. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux applications nécessitant une grande capacité de charge, des vitesses de rotation importantes et une bonne résistance aux contraintes thermiques.

Applications courantes :
• boîtes de vitesses et réducteurs ;
• transmissions mécaniques ;
• moteurs électriques ;
• cribles vibrants ;
• laminoirs ;
• machines à papier.

Cette conception est particulièrement adaptée aux arbres soumis à des ajustements serrés ou à d’importantes variations thermiques. Le jeu radial C3 compense la réduction du jeu interne liée au montage et à la dilatation en service. Le roulement NJ peut être utilisé seul pour assurer le maintien axial dans une seule direction, ou monté en paire pour permettre le positionnement axial dans les deux directions.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Jeu Radialc3
Cagepolyamide
39,31 € HT
/ unité
47,17 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h