Rouleau d'atelier Roebuck 6868378

Rouleaux

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Roebuck :6868378
Rubix :R600-5308978
EAN :3660338399602
ROULEAU ATELIER 50MMX50M G40 CORINDON-ALOX
Résumé technique
Longueur50000 mm
Largeur50 mm
Grain40
Documents

Détails articles : ROULEAU ATELIER 50MMX50M G40 CORINDON-ALOX


RO/KL385JF/40/N/50X50000

Points forts

Produit universel à prix attractif pour le meulage de profilé - Adaptation optimale aux contours de la pièce à usiner - Se détache proprement et facilement du rouleau

Applications

Métaux / Bois / Peinture / Vernis / Remplissage / Acier / Métaux NF / Plastique / Acier inoxydable / Verre

Informations techniques


Attributs
Longueur50000 mm
Largeur50 mm
Grain40
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,41 HT
/ unité
97,69 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h