Rouleau d'atelier Norton 63642531817

Rouleau d'atelier R222

Voir les informations techniques

Références

Norton :63642531817
Rubix :0059-0029461
EAN :3157620182658
ROULEAU HR 38X25M R222 GR 100 (STK) UE 1
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Longueur25000 mm
Largeur38 mm
Grain100
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEAU HR 38X25M R222 GR 100 (STK) UE 1


Ce rouleau d'atelier R222 de Norton est conçu pour offrir des performances de ponçage supérieures. Adapté au ponçage manuel du bois et des métaux, il se distingue par sa durabilité et sa facilité d'utilisation. Idéal pour la maintenance générale, ce produit garantit des résultats homogènes grâce à son support en toile de coton souple et sa boîte dévidoir pratique.

Caractéristiques:

Conçu dans une démarche plus responsable, le rouleau d’atelier Norton R222 possède toujours sa toile bio‑sourcée et intègre désormais du contenu recyclé allant de 45% (G60) à 28 % (G180 et plus fin) afin de limiter le recours aux matières premières vierges (concerne les rouleaux de 38mm x 25m).
Son emballage en boîte‑dévidoir est en carton 100 % recyclé et recyclable, renforçant l’engagement environnemental du produit.
Fabriqué en France, à Conflans‑Sainte‑Honorine, cet abrasif offre une excellente performance avec une durabilité extrême et une usure uniforme pour les applications de maintenance générale.
Polyvalent, il est parfaitement adapté au ponçage manuel du bois et du métal, y compris sur surfaces profilées et pièces rondes en acier, grâce à sa toile extra-souple.

Une DEP (Déclaration Environnementale du Produit) du rouleau d’atelier R222 a été publiée. Les données environnementales ont été vérifiées par un organisme extérieur, prenant en compte l’empreinte environnementale du produit “du berceau à la tombe”.



Spécifications:
 
•Des grains abrasifs recyclés afin de limiter l’extraction de matière première vierge. Entre 45 % de contenu recyclé (G60) et 28 % de contenu recyclé (G180 et plus fin)
•Une boite-dévidoir en matière 100 % recyclée et recyclable
•Une toile bio-sourcée
•Produit fabriqué en France, à Conflans-Sainte-Honorine
•Une DEP (Déclaration Environnementale du Produit) du rouleau d’atelier R222 a été publiée. Les données environnementales ont été vérifiées par un organisme extérieur, prenant en compte l’empreinte environnementale du produit “du berceau à la tombe”.
•Excellente performance du produit.
•Abrasif polyvalent pour le ponçage manuel du bois et du métal.
•Offre une durabilité extrême et une usure uniforme pour les applications de maintenance générale.
•Support en toile extra-souple idéal pour le ponçage des surfaces profilées et des pièces rondes en acier.
Informations sur la marque:

Depuis plus de 130 ans, Norton est une référence mondiale dans le domaine des abrasifs. Fondée sur une histoire d'innovation et d'excellence, la marque a contribué à révolutionner les processus industriels. Avec ses 2 usines en France, Norton propose des solutions adaptées aux besoins variés des professionnels, combinant technologie, engagement en faveur de la qualité et de l’environnement.

Points forts

•Des grains abrasifs recyclés afin de limiter l’extraction de matière première vierge. Entre 45 % de contenu recyclé (G60) et 28 % de contenu recyclé (G180 et plus fin)
•Une boite-dévidoir en matière 100 % recyclée et recyclable
•Une toile bio-sourcée
•Produit fabriqué en France, à Conflans-Sainte-Honorine
•Une DEP (Déclaration Environnementale du Produit) du rouleau d’atelier R222 a été publiée. Les données environnementales ont été vérifiées par un organisme extérieur, prenant en compte l’empreinte environnementale du produit “du berceau à la tombe”.
•Excellente performance du produit.
•Abrasif polyvalent pour le ponçage manuel du bois et du métal.
•Offre une durabilité extrême et une usure uniforme pour les applications de maintenance générale.
•Support en toile extra-souple idéal pour le ponçage des surfaces profilées et des pièces rondes en acier.

Applications

Ce produit est conçu pour une utilisation dans une grande variété de contextes professionnels. Il est idéal pour le ponçage manuel des surfaces en acier, inox, et métaux non-ferreux. Utilisé dans les secteurs du bâtiment, de la construction, des travaux publics, et de la réparation automobile, il offre une solution efficace pour les applications de maintenance générale. Ce rouleau excelle dans le ponçage des surfaces profilées, des pièces rondes, et des éléments complexes, garantissant des résultats précis et homogènes.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur25000 mm
Largeur38 mm
Grain100
Applicationponçage
41,10 € HT
/ rouleau
49,32 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h