Références

Détails articles : ROULEAU HR 38X25M R222 GR 120 (STK) UE 1
Caractéristiques:
Conçu dans une démarche plus responsable, le rouleau d’atelier Norton R222 possède toujours sa toile bio‑sourcée et intègre désormais du contenu recyclé allant de 45% (G60) à 28 % (G180 et plus fin) afin de limiter le recours aux matières premières vierges (concerne les rouleaux de 38mm x 25m).
Son emballage en boîte‑dévidoir est en carton 100 % recyclé et recyclable, renforçant l’engagement environnemental du produit.
Fabriqué en France, à Conflans‑Sainte‑Honorine, cet abrasif offre une excellente performance avec une durabilité extrême et une usure uniforme pour les applications de maintenance générale.
Polyvalent, il est parfaitement adapté au ponçage manuel du bois et du métal, y compris sur surfaces profilées et pièces rondes en acier, grâce à sa toile extra-souple.
Une DEP (Déclaration Environnementale du Produit) du rouleau d’atelier R222 a été publiée. Les données environnementales ont été vérifiées par un organisme extérieur, prenant en compte l’empreinte environnementale du produit “du berceau à la tombe”.
Spécifications:
Depuis plus de 130 ans, Norton est une référence mondiale dans le domaine des abrasifs. Fondée sur une histoire d'innovation et d'excellence, la marque a contribué à révolutionner les processus industriels. Avec ses 2 usines en France, Norton propose des solutions adaptées aux besoins variés des professionnels, combinant technologie, engagement en faveur de la qualité et de l’environnement.
Points forts
Applications
Informations techniques
| Longueur | 25000 mm |
|---|---|
| Largeur | 38 mm |
| Grain | 120 |
| Application | ponçage |

- En stock, expédié sous 24/48h