Matériau absorbant 3M 7000051880, Capacité d'absorption : 288 l | Type : Rouleaux
Rouleaux 46 m x 96 cm
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000051880
Rubix :2771-6021571
Fabricant :7000051880
EAN :50051131071679
Détails articles : ROULEAU ABSORBANT 46M X 96CM MB2002
Les rouleaux absorbants 3M' pour la maintenance sont utilisés pour couvrir de larges surfaces, ils peuvent être coupés facilement pour s'adapter à un angle. Ils peuvent être utilisés à titre préventif là où il y a risque de fuites.
Applications
Pour utilisation avec les produits à base d'eau,' Pour utilisation avec les produits à base de pétrole.
Informations techniques
Attributs
| Capacité d'absorption | 288 l |
|---|---|
| Type | rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
570,38 € HT
/ carton
684,46 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
