Matériau absorbant 3M MA 2002, Capacité d'absorption : 142 l | Couleur : Gris | Type : Feuille
Feuilles 40 cm x 52 cm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :MA 2002
Rubix :2771-6021564
Fabricant :7100003876
EAN :50051131071648

Documents
Détails articles : FEUILLE ABSORBANTE 40CMX52CM MA2002 -CARTON 100 FEUILLES-
Les feuilles absorbantes 3M™ M-A2002 sont conçues pour offrir une solution rapide, propre et efficace face aux fuites et égouttements de liquides non-agressifs. Leur structure légère, leur grande capacité d'absorption et leur facilité d'utilisation en font un choix idéal pour maintenir la propreté et la sécurité.
Caractéristiques :
Fabriquées à partir de fibres synthétiques inertes, principalement en polypropylène et polyester, les feuilles absorbantes 3M™ M-A2002 sont légères, sans poussière et faciles à manipuler. Leur couleur gris clair permet d'identifier facilement le niveau de saturation : elles deviennent gris foncé une fois saturées. Conçues pour être utilisées autour ou sous les équipements industriels, elles absorbent rapidement les liquides tels que les huiles, lubrifiants, liquides de refroidissement. Elles conviennent parfaitement aux environnements où propreté, efficacité et sécurité sont prioritaires. Les feuilles peuvent être essorées manuellement et regagner 90 % de leur capacité. Le liquide récupéré peut être réutilisé s'il n'a pas été souillé.
Spécifications :
- Dimensions d'une feuille : 400 mm x 520 mm.
- Capacité d'absorption par carton : 142 litres (soit 1,42 litre par feuille).
- Nombre de feuilles par carton : 100.
- Feuilles réutilisables : oui (essorage possible).
- Poids total du carton : 6,4 kg.
- Couleur : gris clair (gris foncé une fois saturé).
- Forme : feuille (pad).
- Type de liquide absorbé : liquides non agressifs (huiles, lubrifiants, liquides de refroidissement).
- Pouvoir absorbant : entre 15 et 20 fois le poids sec.
- Absorbe les liquides à base d'eau et à base de pétrole.
- Taux de cendres à l'incinération : 0,02 %.
Normes :
- ASTM F726-81 : méthode de test pour la capacité d'absorption à l'huile et l'essorage.
- ASTM D-482 : test de taux de cendre à l'incinération.
Informations sur la marque :
3M est une entreprise mondiale reconnue pour ses solutions innovantes dans les domaines de la sécurité, de l'industrie, de la santé et de la science des matériaux. Depuis plus de 100 ans, 3M conçoit des produits de haute performance visant à améliorer la vie quotidienne des professionnels et des industries. Avec plus de 60 000 produits commercialisés dans le monde, l'entreprise investit chaque année en recherche et développement pour proposer des technologies de pointe.
Caractéristiques :
Fabriquées à partir de fibres synthétiques inertes, principalement en polypropylène et polyester, les feuilles absorbantes 3M™ M-A2002 sont légères, sans poussière et faciles à manipuler. Leur couleur gris clair permet d'identifier facilement le niveau de saturation : elles deviennent gris foncé une fois saturées. Conçues pour être utilisées autour ou sous les équipements industriels, elles absorbent rapidement les liquides tels que les huiles, lubrifiants, liquides de refroidissement. Elles conviennent parfaitement aux environnements où propreté, efficacité et sécurité sont prioritaires. Les feuilles peuvent être essorées manuellement et regagner 90 % de leur capacité. Le liquide récupéré peut être réutilisé s'il n'a pas été souillé.
Spécifications :
- Dimensions d'une feuille : 400 mm x 520 mm.
- Capacité d'absorption par carton : 142 litres (soit 1,42 litre par feuille).
- Nombre de feuilles par carton : 100.
- Feuilles réutilisables : oui (essorage possible).
- Poids total du carton : 6,4 kg.
- Couleur : gris clair (gris foncé une fois saturé).
- Forme : feuille (pad).
- Type de liquide absorbé : liquides non agressifs (huiles, lubrifiants, liquides de refroidissement).
- Pouvoir absorbant : entre 15 et 20 fois le poids sec.
- Absorbe les liquides à base d'eau et à base de pétrole.
- Taux de cendres à l'incinération : 0,02 %.
Normes :
- ASTM F726-81 : méthode de test pour la capacité d'absorption à l'huile et l'essorage.
- ASTM D-482 : test de taux de cendre à l'incinération.
Informations sur la marque :
3M est une entreprise mondiale reconnue pour ses solutions innovantes dans les domaines de la sécurité, de l'industrie, de la santé et de la science des matériaux. Depuis plus de 100 ans, 3M conçoit des produits de haute performance visant à améliorer la vie quotidienne des professionnels et des industries. Avec plus de 60 000 produits commercialisés dans le monde, l'entreprise investit chaque année en recherche et développement pour proposer des technologies de pointe.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ω-hydroxy-
CAS : 9036-19-5
CAS : 9036-19-5
Points forts
- Grande capacité d'absorption jusqu'à 142 litres par carton.
- Idéal pour les fuites accidentelles ou récurrentes.
- Facilite la propreté de l'environnement de travail.
- Améliore la sécurité en réduisant les risques de glissade.
- Léger et sans poussière, facile à manipuler.
- Couleur grise changeante pour un contrôle visuel rapide.
- Peuvent être essorées et réutilisées partiellement.
- Idéal pour les fuites accidentelles ou récurrentes.
- Facilite la propreté de l'environnement de travail.
- Améliore la sécurité en réduisant les risques de glissade.
- Léger et sans poussière, facile à manipuler.
- Couleur grise changeante pour un contrôle visuel rapide.
- Peuvent être essorées et réutilisées partiellement.
Applications
Les feuilles absorbantes 3M™ M-A2002 sont recommandées dans les secteurs de la métallurgie, de la construction, de l'agriculture, de l'automobile, du transport, de la chimie, des médicaments, de la santé et du pétrole et gaz. Elles sont idéales pour être placées sous les équipements industriels sujets à des fuites (radiateurs, pompes, flexibles), dans les zones de circulation de véhicules ou autour des machines en maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Capacité d'absorption | 142 l |
|---|---|
| Type | feuille |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,65 € HT
/ carton
316,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours