Matériau absorbant 3M T270, Capacité d'absorption : 260 l | Type : Tampons
3M T-270 Absorbant huiles Boudin , 200 mm x 3 m
Voir les informations techniquesRéférences
3M :T270
Rubix :2771-6127985
Fabricant :7000088229
EAN :5010027678637

Détails articles : BOUDIN ABSORBANT HUILE BALLE DE 4 BOUDINS
Les absorbants d'huile et hydrocarbures 3M sont une gamme de produits fortement absorbants utilisés pour les fuites d'huile ou de prétrole. Ils sont hydrophobes, ils repoussent l'eau, utilisation idéale dans les zones où l'eau peut être présente
Points forts
•Brins absorbants utilisés pour couvrir de grandes fuites ou par précaution dans les zones où de grandes fuites peuvent se produire
Idéaux pour absorber l’huile dans des zones où de l’eau peut également être présente
Les brins peuvent être reliés entre eux grâce à des connecteurs intégrés pour être déployés sur de grandes surfaces
Résistants aux UV, ils ne se détériorent pas et ne se désagrègent pas
Conçus pour une utilisation à long terme dans les fossés, ruisseaux, rivières, lacs, quais et jetées
Économiques, car c’est l’huile, et non l’eau, qui est récupérée
Peuvent être utilisés à l’extérieur comme en usine
Idéaux pour absorber l’huile dans des zones où de l’eau peut également être présente
Les brins peuvent être reliés entre eux grâce à des connecteurs intégrés pour être déployés sur de grandes surfaces
Résistants aux UV, ils ne se détériorent pas et ne se désagrègent pas
Conçus pour une utilisation à long terme dans les fossés, ruisseaux, rivières, lacs, quais et jetées
Économiques, car c’est l’huile, et non l’eau, qui est récupérée
Peuvent être utilisés à l’extérieur comme en usine
Applications
Pour utilisation avec les produits à base de pétrole.
Informations techniques
Attributs
| Capacité d'absorption | 260 l |
|---|---|
| Type | tampons |
| Hauteur | 20 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
705,37 € HT
/ unité
846,44 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours