Matériau absorbant 3M T150, Capacité d'absorption : 138 l | Type : Rouleaux

3M T-150 Absorbant huile rouleau, 480 mm x 40 m

Voir les informations techniques

Références

3M :T150
Rubix :2771-6008582
Fabricant :7000088321
EAN :5010027678576
ROULEAU ABSORBANT 44M X 0,48M T150 (BALLE 1 ROULEAU)

Résumé technique

Capacité d'absorption138 l
Typerouleaux

Détails articles : ROULEAU ABSORBANT 44M X 0,48M T150 (BALLE 1 ROULEAU)


Les rouleaux absorbants d'huile 3M pour la maintenance sont utilisés pour couvrir de larges surfaces, ils peuvent être coupés facilement pour s'adapter à un angle. Ils peuvent être utilisés à titre préventif là où il y a risque de fuites. Ils sont hyd

Applications

Pour utilisation avec les produits à base de pétrole.

Informations techniques


Attributs
Capacité d'absorption138 l
Typerouleaux
250,22 € HT
/ paquet
300,26 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours