Références
Starrett :69FLB0614R
Rubix :3268-0599703
EAN :0049659138306
Détails articles : ROULEAU FLEXBACK 6MM X 14R
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 30,48 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 795,40 € HT
/ 10 rouleaux
2 154,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

