Lame pour scie à ruban Bahco 3851-20-0.9-6/10-2000
Scie à ruban SANDFLEX Cobra 3851
Voir les informations techniquesRéférences
Bahco :3851-20-0.9-6/10-2000
Rubix :0034-0381508

Détails articles : RUBAN 3851 2000X20X0,9-6/10
Pour la coupe de divers matériaux de l'aluminium à l'acier inoxydable. Formes dentées spécialement conçues pour une performance de coupe maximale. Fatigue et résistant à la chaleur M42 dents conseils pour une vie plus longue outil. Une denture nouvelle et améliorée garantit une excellente performance de coupe. Disponible en différentes formes de dents pour les applications les plus diverses.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2000 mm |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Epaisseur | 0,9 mm |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,49 € HT
/ unité
49,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
