Lame pour scie à ruban Bahco 3851-27-0.9-HA-3-5550
Scie à ruban SANDFLEX Cobra 3851
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :3851-27-0.9-HA-3-5550
Rubix :0034-0479052

Documents
Détails articles : RUBAN 3851 5550X27X0,9 HA 3
Pour la coupe de divers matériaux de l'aluminium à l'acier inoxydable. Formes dentées spécialement conçues pour une performance de coupe maximale. Fatigue et résistant à la chaleur M42 dents conseils pour une vie plus longue outil. Une denture nouvelle et améliorée garantit une excellente performance de coupe. Disponible en différentes formes de dents pour les applications les plus diverses.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5550 mm |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Epaisseur | 0,9 mm |
| Matière du corps | acier |
| Type de denture | ha |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,16 € HT
/ unité
136,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
