Lame pour scie à ruban Bahco 3857-27-0.9-EZ-L-2910
Lame de scie à ruban universelle pour petits ateliers 3857 Easy-Cut
Voir les informations techniquesRéférences
Bahco :3857-27-0.9-EZ-L-2910
Rubix :0034-0185870

Détails articles : RUBAN 3857 2910X27X0,9 EZ-L
- Les lames Easy-Cut offrent une plage d'applications bien plus étendue que les lames à dents conventionnelles. Une seule lame coupera tout
- Scie à ruban Easy-Cut, à denture unique et innovante de conception exclusive pour usage général, ateliers de maintenance, de fabrication ou de soudage
- La géométrie de la denture brevetée Bahco, est exceptionnelle et donne robustesse, résistance et polyvalence à la lame Easy-Cut
- Cette lame coupe un vaste éventail de matériaux et de formes, il vous suffit de choisir la lame qui convient aux dimensions de votre pièce
- Quelques exemples : matières ferreuses, solides, tuyaux, profilés ou faisceaux
- Idéal pour les petits ateliers
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2910 mm |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Epaisseur | 0,9 mm |
| Matière du corps | acier |
| Type de denture | ez-l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,70 € HT
/ unité
83,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
