Lame pour scie à ruban Erko Tools 49613012845
RUBAN ERKO XTREME-K
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Erko Tools :49613012845
Rubix :4349-0786738
EAN :3700333272613

Documents
Détails articles : RUBAN ERKO XTREME-K 2845X27X0,90 3/4 DTS
M51 : Production et matières dures
Technologie : BIMETAL. Dossier très résistant CHROMIUM.
Pointes de dents HSS M51 (10% de Cobalt - 10% de Molybdène), pour les matériaux difficiles à usiner.
Formes de dents : angle agressif KH 10° et super positif KH 15° pour soulever davantage de matière. Larges chambres à copeaux pour application à haute productivité.
Applications : pour les postes de sciage de production des larges sections et matériaux difficiles.
Aciers fortement alliés - inox - alliages à base de titane et de nickel de dureté jusqu’à 1700N/mm² (50 Hrc)
Technologie : BIMETAL. Dossier très résistant CHROMIUM.
Pointes de dents HSS M51 (10% de Cobalt - 10% de Molybdène), pour les matériaux difficiles à usiner.
Formes de dents : angle agressif KH 10° et super positif KH 15° pour soulever davantage de matière. Larges chambres à copeaux pour application à haute productivité.
Applications : pour les postes de sciage de production des larges sections et matériaux difficiles.
Aciers fortement alliés - inox - alliages à base de titane et de nickel de dureté jusqu’à 1700N/mm² (50 Hrc)
Applications
Matériaux très durs
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2845 mm |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Epaisseur | 0,9 mm |
| Matière du corps | variantes de cobalt |
| Forme de dents | angle positif kh 10° |
| Type de denture | variable |
| Nombre de dent par pouce | 3/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,87 € HT
/ unité
140,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
