Ruban adhésif de marquage Brady 275114, Longueur: 33 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Rouge

Rouleau de flèches

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Brady :275114
Rubix :8381-6192711
Fabricant :275114
EAN :0662820174356
ROULEAU DE FLECHES

Résumé technique

Couleurrouge
Longueur33 m
Largeur50 mm

Documents

Détails articles : ROULEAU DE FLECHES


Le ruban adhésif de signalisation Brady 275114 est conçu pour le marquage visuel des réseaux de tuyauteries et des vannes. Il associe un motif de flèches blanches sur fond rouge à un support polyester laminé, afin de structurer l’information de circulation des fluides sur site.

Caractéristiques :
Ce ruban adhésif de signalisation repose sur un film polyester laminé avec finition brillante, combiné à un adhésif acrylique permanent. Le marquage directionnel par flèches assure une lecture immédiate du sens de circulation des fluides. La conception du matériau favorise l’adhérence sur des surfaces variées rencontrées dans les installations industrielles, tout en conservant la lisibilité du marquage dans le temps.

Spécifications :
- Référence Brady : 275114.
- Dimensions du rouleau : 50,00 mm (largeur) x 33,00 m (longueur).
- Quantité par rouleau : 1300 flèches.
- Dimensions de la flèche : 40,00 mm (hauteur) x 12,00 mm (largeur).
- Plage de tuyauterie compatible : 6,35 à 20,00 mm (diamètre).
- Matériau : polyester laminé.
- Épaisseur totale : 0,099 mm.
- Adhésif : acrylique permanent.
- Finition : brillant.
- Couleur : blanc sur rouge.
- Température d’application minimum : 10 °C.
- Température d’utilisation minimum : -40 °C.
- Température d’utilisation maximum : 110 °C.
- N° de matériau Brady : B-7541.

Normes :
Cet adhésif est conforme au règlement REACH. Il ne contient pas de substance extrêmement préoccupante (SVHC).

Points forts

- Améliore la lisibilité des réseaux grâce à un marquage directionnel contrasté.
- Contribue à l’organisation visuelle des installations de tuyauteries et de vannes.
- Limite les opérations de remplacement par une tenue en température étendue.
- Facilite la gestion des stocks avec un conditionnement de 1300 marqueurs par rouleau.

Applications

Ce ruban adhésif de signalisation Brady est utilisé pour le marquage directionnel des tuyauteries et des vannes dans les environnements industriels. Il trouve sa place dans les ateliers de production, les installations de maintenance et les réseaux techniques nécessitant une identification claire du sens de circulation des fluides. Son format convient aux installations de faible diamètre, tout en restant compatible avec des contraintes thermiques variées rencontrées sur site.

Informations techniques


Attributs
Couleurrouge
Longueur33 m
Largeur50 mm
207,03 HT
/ rouleau
248,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours