Rouleau de contact pour ponceuse à bande Fein 69902094000, Largeur: 75 mm
Rouleau de contact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :69902094000
Rubix :0140-5303058
EAN :4014586278414
Documents
Détails articles : ROULEAU DE CONTACT D. 76,1/75 69902094000
Rouleau de contact. Durée de vie élevé, roulements à billes de qualité supérieure, faciles à remplacer.
Ø: 76,1 mm|Largeur: 75,0 mm
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 75 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,63 € HT
/ unité
357,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours

