Rouleau de contact pour ponceuse à bande Fein 69902224000, Largeur: 150 mm
Rouleau de contact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :69902224000
Rubix :0140-5303007
EAN :4014586291055
Documents
Détails articles : ROULEAU DE CONTACT D. 50,1/150 69902224000
Rouleau de contact. Durée de vie élevé, roulements à billes de qualité supérieure, faciles à remplacer.
Ø: 50,1 mm|Largeur: 150,0 mm
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 150 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,80 € HT
/ unité
390,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours

