Rouleau de contact pour ponceuse à bande Fein 69902313000, Largeur: 150 mm
Rouleau de contact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :69902313000
Rubix :0140-5302898
EAN :4014586292359
Documents
Détails articles : ROULEAU DE CONTACT D. 165,1/150 69902313000
Rouleau de contact. Durée de vie élevé, roulements à billes de qualité supérieure, faciles à remplacer.
Ø: 165,1 mm|Largeur: 150,0 mm
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 150 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 483,58 € HT
/ unité
1 780,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

