Rouleau de contact pour ponceuse à bande Fein 69902084000, Largeur: 75 mm
Rouleau de contact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :69902084000
Rubix :0140-5303030
EAN :4014586278315
Documents
Détails articles : ROULEAU DE CONTACT D. 60,3/75 69902084000
Rouleau de contact. Durée de vie élevé, roulements à billes de qualité supérieure, faciles à remplacer.
Ø: 60,3 mm|Largeur: 75,0 mm
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 75 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,15 € HT
/ unité
297,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

