Rouleau de contact pour ponceuse à bande Fein 69902326000, Largeur: 75 mm
Rouleau de contact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :69902326000
Rubix :0140-5303043
EAN :4014586292588
Documents
Détails articles : ROULEAU DE CONTACT D. 68,0/150 69902326000
Rouleau de contact. Durée de vie élevé, roulements à billes de qualité supérieure, faciles à remplacer.
Ø: 68,0 mm|Largeur: 75,0 mm
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 75 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,59 € HT
/ unité
377,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

