Rouleau de contact pour ponceuse à bande Fein 69902327000, Largeur: 75 mm
Rouleau de contact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :69902327000
Rubix :0140-5303074
EAN :4014586292595
Documents
Détails articles : ROULEAU DE CONTACT D. 84,0/150 69902327000
Rouleau de contact. Durée de vie élevé, roulements à billes de qualité supérieure, faciles à remplacer.
Ø: 84,0 mm|Largeur: 75,0 mm
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 75 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
446,78 € HT
/ unité
536,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

