Rouleau de contact pour ponceuse à bande Fein 69902029000, Largeur: 75 mm
Rouleau de contact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :69902029000
Rubix :0140-5302923
EAN :4014586277769
Documents
Détails articles : ROULEAU DE CONTACT D. 22,2/75 69902029000
Rouleau de contact. Durée de vie élevé, roulements à billes de qualité supérieure, faciles à remplacer.
Ø: 22,2 mm|Largeur: 75,0 mm
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 75 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,91 € HT
/ unité
239,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

