Rouleau de contact pour ponceuse à bande Fein 69902262000, Largeur: 150 mm
Rouleau de contact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :69902262000
Rubix :0140-5303077
EAN :4014586291444
Documents
Détails articles : ROULEAU DE CONTACT D. 86,7/150 69902262000
Rouleau de contact. Durée de vie élevé, roulements à billes de qualité supérieure, faciles à remplacer.
Ø: 86,7 mm|Largeur: 150,0 mm
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 150 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
441,46 € HT
/ unité
529,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

