Roue de polissage Fein 63723011014
Roues de polissage, sisal, tissu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63723011014
Rubix :0140-5302836
EAN :4014586226637
Documents
Détails articles : ROUE POLISSAGE SISAL D. 150 63723011014
Roues de polissage, sisal, tissu. pour : - le ponçage fin/le brossage et le nivelage des métaux non ferreux après le prépolissage avec un grain 240-280 et la pâte à polir « jaune ». - le ponçage fin/brossage et le nivelage des métaux non ferreux après le prépolissage avec un grain 280-320 et la pâte à polir « jaune ».- le prépolissage de l'acier et de l'acier inoxydable avec la pâte à prépolir « orange ». Largeur 30 mm env., alésage 14 mm.
Ø: 150 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de roue | 150 mm |
|---|---|
| Largeur | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,30 € HT
/ unité
53,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

