Roue de polissage 3M B17191
Roue compressée Scotch-Brite™ Roloc™ EXL XL-DR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :B17191
Rubix :0069-0143547
Fabricant :7000028469
EAN :00048011171913



Documents
Détails articles : DISQUE XLDR D75 6A MOYEN ROLOC SCOTCH-BRITE UE 40
La roue compressée EXL Scotch-Brite™ Roloc™ se révèle efficace sur diverses applications du secteur de la métallurgie et des pièces usinées nécessitant des tolérances serrées. Utilisez nos roues pour obtenir des résultats professionnels sur les applications de lustrage de soudures, d'ébarbage de pièces aéronautiques ou de ponçage et de finition sur divers métaux, plastiques et composites.
Les roues existent en différents grains, de petits à gros, en passant par moyens. Elles valorisent le matériau EXL dans les substrats les plus denses, en raison de sa robustesse et de son efficacité de coupe supérieure, pour un ébarbage efficace des bordures et des coins, sans endommager la pièce. Les densités les plus faibles sont douces, malléables et se révèlent efficaces pour la finition des surfaces arrondies.
Les disques de remplacement rapides Roloc sont de plus petits modèles conçus pour se fixer rapidement et simplement sur un tampon* Roloc, pour des remplacements pratiques de disques entre les différentes tâches, ou dans les processus de finition en plusieurs étapes. Le système Roloc prend en charge une fixation sûre, même avec les applications intensives, tandis que l'étendue de la gamme de disques 3M Roloc permet une transition simple, en quelques secondes, entre les applications. Les disques permettent une utilisation sur le tranchant et la surface de la roue, sans interruption du matériel de montage.
Les produits de conditionnement de surface Scotch-Brite contiennent des abrasifs intégrés dans des fibres synthétiques ou en nylon non tissées. La combinaison des abrasifs et des fibres crée un système abrasif procurant des résultats homogènes tout au long de la vie du produit. Le matériau de la toile aérée s'applique sans échauffement, pour un risque réduit de décoloration et de déformation des pièces. Les fibres résistent à l'encrassement et maintiennent la haute efficacité de coupe des minéraux abrasifs en limitant l'obstruction des fibres, pour une longévité accrue du disque.
La roue compressée Scotch-Brite™ EXL Roloc™ est constituée d'une structure compressée en fibres non tissées et de grains répartis uniformément. Nos roues compressées robustes sont efficaces sur de nombreuses applications de traitement des métaux, dont l'ébarbage et la finition des bordures.
Points forts
Structure robuste renforcée, pour un ébarbage et une finition efficaces des bordures;Densité élevée garantissant une bonne durabilité, pour une forme et une action de coupe constantes;Faibles densités offrant conformabilité et flexibilité pour les applications de finition de surfaces plates, arrondies ou irrégulières, sans endommager la pièce;Structure en toile ouverte compressée et en grains répartis uniformément, pour une coupe constante;Système de fixation 3M™ Roloc™, pour des remplacements rapides et simples des disques dans les processus de finition à plusieurs étapes
Applications
À utiliser pour un vaste éventail d'applications du secteur de la métallurgie;Pour les applications de lustrage des soudures, d'ébarbage des pièces du secteur de l'aéronautique ou de ponçage et de finition sur différents métaux, plastiques et matériaux composites
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium |
|---|---|
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur | 6 mm |
| Grain | moyen |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,02 € HT
/ unité
14,42 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h