Roue de polissage Pferd Tools PNK-MH 15025-25,4 A G
Roues à alésage compactes POLINOX®
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :PNK-MH 15025-25,4 A G
Rubix :0060-0515020
Fabricant :47802642
EAN :4007220841891


Résumé technique
| Matière | oxyde d'aluminium |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : ROUE A ALESAGE PNK-MH 15025-25,4 A G POLINOX 47802642
La matière Vlies est enroulée en spirale autour d’un noyau et remplie de mousse. La conception garantit une libération permanente d'abrasifs tranchants. Abrasif : A = corindon SiC = carbure de silicium Exemples d'utilisation : Arrondir des arêtes Ponçage fin d'implants Rectification des jonctions des pales de turbine Elimination des traces d'usinage sur des instruments chirurgicaux
Informations techniques
Attributs
| Matière | oxyde d'aluminium |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Grain | grossière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,94 € HT
/ unité
200,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours