Roue de polissage Pferd Tools PNK-MW 15013-25,4 SIC F
Roues à alésage compactes POLINOX®
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :PNK-MW 15013-25,4 SIC F
Rubix :0060-0515028
Fabricant :47802637
EAN :4007220841846


Résumé technique
| Matière | carbure solide |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : ROUE A ALESAGE PNK-MW 15013-25,4 SIC F POLINOX 47802637
La matière Vlies est enroulée en spirale autour d’un noyau et remplie de mousse. La conception garantit une libération permanente d'abrasifs tranchants. Abrasif : A = corindon SiC = carbure de silicium Exemples d'utilisation : Arrondir des arêtes Ponçage fin d'implants Rectification des jonctions des pales de turbine Elimination des traces d'usinage sur des instruments chirurgicaux
Informations techniques
Attributs
| Matière | carbure solide |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Grain | fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,70 € HT
/ unité
137,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours