Roue de polissage Fein 63723020014
Roues de polissage, tissu, extra doux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63723020014
Rubix :0140-5302835
EAN :4014586233727
Documents
Détails articles : ROUE POLISSAGE EXTRA DOUX D. 200 63723020014
Roues de polissage, tissu, extra doux. largeur 15 mm env., alésage 14 mm, pour un polissage de finition de métaux non ferreux, aciers, aciers inoxydables et de nombreux matériaux synthétiques avec pâte à polir "blanche"
Ø: 200 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de roue | 200 mm |
|---|---|
| Largeur | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,25 € HT
/ unité
43,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
