Roue à lamelles sur tige 3M 12015

Brosse à lamelles abrasives non tissées sur tige Scotch-Brite™ FF-ZS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :12015
Rubix :0069-0142980
Fabricant :7100093988
EAN :04046719750900
BROSSE/TIGE FFZS 75X45X6 S FIN SCOTCH BRITE UE 10
video-play-icon.png

Résumé technique

Diamètre76,2 mm
Epaisseur45 mm
Graintrès fin

Documents

Détails articles : BROSSE/TIGE FFZS 75X45X6 S FIN SCOTCH BRITE UE 10


Applications : Satinage et brillantage, micro-ébavurage, sur meuleuse ou système semi automatique. Matériaux travaillés : Inox, tous types de métaux, bois.
Brosse à lamelles Scotch-Brite™ sur tige (6mm), nappe CP, grain oxyde d'aluminium. Disponible en grains Très fin et Moyen, et en diamètres 50, 75 et 100mm.

Points forts

Fini uniforme satiné sans contamination des surfaces.;Agressivité contrôlée en respectant la géométrie des pièces.;Résiste à l'encrassement.;Excellente dans les applications de satinage et de nettoyage en procurant un fini brillant.

Applications

Ils offrent une finition lisse et fine sur une grande variété de pièces métalliques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre76,2 mm
Epaisseur45 mm
Graintrès fin
22,64 € HT
/ unité
27,17 € TTC
Dont DEEE : 0,17 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h